Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
łatwa obsługa jednoręczna, wymagająca niewielkiej siły do podłączenia
duży przepływ wskutek mniejszych oporów
duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym komponentom, o małych tolerancjach wykonawczych
ekonomiczność - okres amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.
Złączka bezpieczna esafe odpowiada normom ISO 4414 i EN 983. Najpierw się odpowietrza, a następnie rozłącza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża). Przepływ: 4 000 l/min., maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Materiał: stal ocynkowana / mosiądz
Zastosowanie:
Zwiększenie wydajności, ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych dzięki małym siłom podłączania oraz zwartemu i łatwemu do uchwycenia kształtowi.
Wskazówka:
Pneumatyczna złączka bezpieczna CEJN, serii 410 eSafe (z funkcją odpowietrzania) odpowiada standardowi europejskiemu 10.4 (Ø nom. 10,4 mm), przepływ do 4000 l/min.