Stabilna pod względem poziomu stopka poziomująca z antypoślizgową okładziną, regulacja za pomocą klina i bocznej śruby ustalającej z drobnym gwintem. Systemy antywibracyjne do maszyn. Odizolowanie wrażliwych na drgania maszyn i urządzeń poprawia niezawodność i dokładność procesu. Zastosowane elastomery tłumią dźwięki materiałowe, drgania i uderzenia oraz gwarantują optymalne wyniki pracy, przy zredukowanym hałasie. Wszystkie elementy łatwe w montażu i regulacji.
Zastosowanie:
Do maszyn bez możliwości mocowania lub maszyn, które wymagają szczególne sztywnego ustawienia.
Wskazówka:
Płozy niwelujące do przykręcania - po uzgodnieniu Podstawki do maszyn są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr. 086002 – 086006. Po uzgodnieniu dostarczamy również elementy do wyższych obciążeń i do zastosowań specjalnych.