• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Odkurzacze 118HCSBS

Nr art.: 078558 118HCSBS

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 118HCSBS
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 000 W
pojemność zbiornika 25 l
długość 510 mm
szerokość 500 mm
wysokość 950 mm
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 45 l/s
podciśnienie 215 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 75 dB(A)
masa 26 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078558 118HCSBS
Numer producenta 4010100026

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwały odkurzacz przemysłowy Nilfisk CFM „Grey Line“.
Odkurzacze do pracy na sucho z trwałą, wydajną turbiną na prąd przemienny o mocy 1 kW, z przewodem obejściowym. ⌀ wlotu 50mm. Pojemnik na kółkach, system Easylift do łatwego opróżniania pojemnika. Bezpieczne odkurzacze dla pyłów klasy H, z atestem.

W dostawie:

Wraz z workiem filtra bezpieczeństwa „Safe-Bag-System”, filtrem gwiaździstym. Bez akcesoriów.

Wskazówka:

Pasujące wkładki eForm znajdą Państwo pod nr 078551 - -078552.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne