Wkrętarki wyłączane

Nr art.: 079222
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Wymienione modele wykorzystują opatentowaną przez Fuji jednostkę 2-Blatt-Puls, połączoną z silnikiem dwukomorowym. Połączenie to zapewnia o 50% lepszy stosunek mocy do wagi jako porównywalne narzędzie wkręcające. Zoptymalizowane pod kątem ergonomicznej obsługi.
Hydrauliczna komórka pulsacyjna jest rdzeniem wkrętarki impulsowej. Przekształca ona moment obrotowy dostarczony przez silnik w pulsacyjne uderzenia i zwielokratnia je – podobnie do uderzania mechanizmu uderzeniowego we wkrętarce udarowej. W przypadku wkrętarki impulsowej odpadają negatywne właściwości uderzania metalu o metal. Ponieważ wszystkie ruchome części są otoczone olejem, wibracja i poziom hałasu są niewielkiego. Na uchwycie praktycznie nie występuje moment reakcji.
Pistoletowa wkrętarka impulsowa, solidna i o bardzo zwartej konstrukcji, do różnorodnych zastosowań w montażu. Niezawodne i dokładne wkręcanie dzięki zamontowanej komórce pulsacyjnej. Z możliwością odłączania. Określony zakres momentu obrotowego, bardzo małe tolerancje momentu obrotowego. Bardzo duża precyzja dzięki wysokiej dokładności powtórzeń i mechanizmowi odłączania.
Bardzo mała reakcja na moment obrotowy w uchwycie dzięki bardzo krótkim cyklom impulsów. W przeciwieństwie do wkrętarek udarowych, w narzędziu impulsowym nie występuje kontakt metalu z metalem i uzyskuje się dzięki temu łagodniejsze i stabilniejsze impulsy.

Zaleta:

  • mniej wibracji.
  • niewielki hałas.
  • dłuższa trwałość w porównaniu z tradycyjnymi wkrętakami udarowymi.

Zastosowanie:

  • Do zastosowań o niewielkim hałasie i niewielkich wibracjach.
  • Doskonale nadaje się do miękkich połączeń śrubowych.

W dostawie:

Wkrętaki z gumową nasadką ochronną z haczykami do zawieszenia naciągu sprężyny (balanser).
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka