Włóknina chłonąca olej i chemikalia o niezwykłych właściwościach chłonnych (do 20-krotności masy własnej), co przekłada się na mniejsze koszty utylizacji przy mocno zredukowanej ilości odpadów. Włóknina chłonna wykonana jest w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich chemikaliów. Istotna poprawia bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, gdyż podłoga nie jest pokryta ani granulatem ani płynami. System prowadzenia farby do oddzielania ręczników zgodnie z obszarem zastosowania. Artykuł wraz z wielkością OIL biorą tylko olej (np. do oddzielanie oleju i wody lub do zastosowania na zewnątrz). Artykuł wraz z wielkością UNI biorą wszystkie płyny (np. olej, woda, chemikalia). Zestaw awaryjny do zwalczania wycieków o możliwości przejęcia 75 l.
W dostawie:
Walizka z tworzywa sztucznego z pokrywą i wciąganym uchwytem, ręczniki 35 First HW 40 × 50 cm, 3 węże ssące ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 wąż ssący ⌀ 7 cm × 3 m, 2 poduszki 40 × 40 cm, 10 ścierek, 3 torebek na śmieci, 1 para rękawiczek.