{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne | 0,1 ms | |
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne | 40 ms - 1 300 ms | |
Klasyfikacja wg EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
Rodzaj produktu | Maska spawalnicza |
Numer artykułu | 097917 | |
Numer producenta | 7000044613 |