Regał podstawowy,składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Regał dostawny,składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie. Rygle typu LNS 100×50×1,5. Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.
Opis:
Wymiary montażowe: długość całkowita regału: dla ram stojaków S610-M18 i S625-A18: długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18) długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).
Powłoka lakiernicza:
Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.
Wskazówka:
w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.
Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm. Przepisy techniczne dotyczące montażu regału paletowego wg BGR 234:
W przypadku przejść i tras komunikacyjnych stojaki zewnętrzne muszą znajdować się co najmniej 500 mm wyżej od najwyższego poziomu składowania.
Przejazdy i nadbudowy należy zabezpieczyć zamkniętą płytą (np. płytą wiórową).
Wysokość niezastawionego przejścia musi wynosić co najmniej 2100 mm.
W przypadku stojaków zewnętrznych i przejazdów konieczny jest montaż odbojników narożnych.
Pojedyncze regały stojące swobodnie w pomieszczeniu należy zabezpieczyć (przed spadającymi towarami) od tyłu za pomocą ścianek z kraty.
Na każdym rzędzie regałów należy umieścić tabliczki informujące o udźwigu.
Klasa betonu: co najmniej C20/25 wg EN 206-1 (DIN 1045-2); grubość betonu: co najmniej 200 mm.
Jeżeli odstęp między paletami w regale podwójnym jest mniejszy niż 100 mm, należy zamontować zabezpieczenia przed przepchnięciem.
Istotne wskazówki na temat planowania i konstrukcji:
Istotną informacją jest długość wyboczeniowa (K) = maksymalny odstęp między podłogą a górną krawędzią 1. poziomu poprzeczki. Według niej oblicza się typ stosowanych stojaków.
Towar musi zawsze znajdować się w odległości ok. 100 mm od kolejnego poziomu składowania lub sufitu hali.
Wysokość podnoszenia układarki: górna krawędź najwyższej poprzeczki plus 200 mm.
Nasze dane techniczne nie obowiązują w przypadku powierzchni bitumicznych lub zawierających magnezyt, kostki brukowej i betonu wałowanego.