Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półka ocynkowana 1000X600 mm

Nr art.: 990599 1000X600
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
materiał ocynkowane
szerokość 1 000 mm
głębokość 600 mm
nośność 150 kg
Zakres zastosowania Regał na segregatory
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990599 1000X600
Numer producenta 990599 1000X600

Opis

Pasuje do:

W dostawie:

4 wsporniki półek.