Drabina przystawna, wolnostojąca i schodkowa w jednej. Do zastosowania jako pomost roboczy konieczna jest okładzina i pomost (proszę zamawiać osobno). 6 automatycznie ryglowanych zawiasów stalowych odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania. Rozstaw stopni 280 mm. Stoi pewnie i gwarantuje bezpieczeństwo pracy dzięki 2 poprzeczkom nivello® i dwustronnie antypoślizgowym stopniom nivello®. Poprzeczki są luźno załączone i są mocowane do dolnej krawędzi żerdzi na dwie śruby.
Norma:
DIN EN 131.
Wskazówka:
Do tych drabin dostarczane są poprzeczki zgodne z normą.