{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
specyfikacja | 93A461I9AV | |
Kształt | 7 | |
⌀ tarcz D | 600 mm | |
grubość tarczy T | 100 mm | |
⌀ otworu H | 304 mm | |
⌀ wgłębienia P | 390 mm | |
głębokość wgłębienia F 1 | 15 mm | |
głębokość wgłębienia G 2 | 15 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernica do płaszczyzn |
Numer artykułu | 590696 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172052588 | |
Numer producenta | 34291849 |