Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą przyrządu regulacyjnego nr 657452 wielk. 1 w połączeniu z pasującym przyrządem kontrolnym. Z wbudowaną na stałe przełączalną grzechotką z wypychaczem – do dokręcania w prawo i w lewo. Klucz dynamometryczny, wyzwalanie prawostronne.
Funkcja:
Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.
Zastosowanie:
Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Klasa dokładności:
±2% nastawionej wartości.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta