Do mocowania indywidualnych konturów i obróbki wrażliwych części konstrukcyjnych.
Wskazówka:
Prowadnica typu „jaskółczy ogon” zapewnia szybką wymianę szczęk. Wersja S ze stali i A z aluminium. Przód cięty, tylko spód poddawany obróbce. W przypadku artykułów 363034 80A mocować tylko z siłą maks. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). W przypadku artykułów 363034 120A mocować tylko z siłą maks. 34 Nm (34 Nm = 1 t). W przypadku artykułów 363034 160A mocować tylko z siłą maks. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).