{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
adapter | HSK-E 25 A = 37 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | E | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
⌀ zewn. D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
klucz zamienny | 627425 2 | |
Rodzaj produktu | Mikro uchwyty wiertarskie |
Numer artykułu | 308382 0,2-3 |