Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania HSK-F 63

Nr art.: 306935
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: F
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8
  • Strategia skrawania: HSC

Opis

Wykonanie:

  • Szlifowane po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.