Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, kształt A SK 50 krótki

Nr art.: 301260
  • Norma na uchwyt: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8

Opis

Wykonanie:

  • Szlifowane na zewnątrz i wewnątrz.
  • Z otworem Balluffchip.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600-308806, klucz do mocowania AB nr 308810-308830.