Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB BT 40 A = 160

Nr art.: 302800
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 20000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680309745 lub nr 613300.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.

Wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.