{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
dla czworokąta mocującego | 20 mm | |
adapter | PSC 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 123 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 97 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ zewn. D | 90 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
Numer artykułu | 318925 20 | |
Numer producenta | PS5.V20.R31.123 |