Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zderzaki obrabianych przedmiotów (zestaw 5 szt.)

Nr art.: 313038

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wyposażenie do uchwytów tokarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313038

Opis

Wykonanie:

Ogranicznik z 3 magnesami.

Zastosowanie:

  • do mocowania krótkich części
  • dla przedmiotów o ⌀ 15 − 150 mm.

Materiał:

Aluminium.

Pasuje do:

uchwytów tokarskich 3-szczękowych ze szczękami o szerokości do 25 mm.

W dostawie:

składa się z nr 313035, wielk. 15, 20, 25, 30 i 35.