• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Oprawki Weldon kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo BT 40 krótki

Nr art.: 302596
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
9 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min-1 Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka