Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min-1.
Zaleta:
wysoka dokładność ruchu obrotowego w systemie (oprawka + tulejka zaciskowa + nakrętka mocująca), odchyłka ruchu obrotowego 3 µm przy odchyłce ruchu obrotowego tulejki zaciskowej 2 µm, 6 µm przy odchyłce ruchu obrotowego tulejki zaciskowej 5 µm
bardzo duże siły mocowania (nawet 2-krotnie większe w porównaniu ze standardową oprawką ER)
zmniejszenie drgań dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B
W dostawie:
Z precyzyjną nakrętką mocującą.
Wyp. dodatkowe:
Rurka do chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893, tulejki zaciskowe ER nr 308901 − 309432, klucz hakowy nr 628400 bądź klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.
Wskazówka:
Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
Nie używać nakrętki mocującej razem z podkładką uszczelniającą.
Precyzyjnego uchwytu do tulejek zaciskowych zawsze używać w połączeniu z precyzyjną nakrętką mocującą nr 309617.
Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia