Wersja IKC – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wersja IM – z wewnętrzną nakrętką mocującą. Do zastosowania zarówno w głowicach rewolwerowych tarczowych i o osi pionowej. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym maks. 25 barów. Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC DMG Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową Sauter. Sprzęgło napędowe DIN 5480. Mocowanie narzędzi w AGW za pomocą tulejki zaciskowej ER z nakrętką zewnętrzną albo systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne za pomocą rurki chłodziwa, chłodzenie wewnętrzne narzędzia centralnie przez wrzeciono. Maksymalna prędkość obrotowa 8000 min-1.
Zaleta:
konstrukcja zoptymalizowana pod względem masy i kształtu
wysokiej jakości części zapewniają powtarzalność procesu i trwałość
przenoszenie dużych momentów obrotowych
100% kontrola – każde narzędzie napędzane jest poddane procesowi docierania
chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowana i opatentowana uszczelka.
Zastosowanie:
Możliwie jak największa liczba operacji skrawania w jednym zamocowaniu. W przypadku braku miejsca (stanowisk mocowania) w głowicy rewolwerowej.
Pasuje do:
DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itp z DIN 5480.
W dostawie:
Narzędzie napędzane dla tulei zaciskowej: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. Narzędzie napędzane VARIA VX: z kluczem do mocowania.