Frezy z VHM GARANT Master Titan z podziałem wióra TPC TiAlN

Nr art.: 203124
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówne
  • Podziałka ostrzy: nierówna

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane zwłaszcza do pracy w obszarze TPC.Wzmocniony rdzeń.Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks.: = 0,04×D do obróbki TPC.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka