Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

śruby mocujące 10 szt. 1

Nr art.: 269436 1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napęd TX8
gwint M3
długość L 7,3 mm
moment dokręcania 2,25 Nm - 5 Nm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 269436 1