{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | LOMU...04ER-GM | |
typ | ST1400 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | PR1225 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,06 mm - 0,3 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 225230 15 | |
EAN / GTIN | 2050001942050 | |
Numer producenta | TX781714 |