Nożycowe stoły podnośne

Nr art.: 919991
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Stabilne wzmocnienie nożycowe z platformą z gładkiej blachy stalowej. Do płynnego podnoszenia i opuszczania ładunków, towarów na paletach, gitterboxów i do wyrównywania poziomu przy załadunku materiałów na maszyny. Zastosowanie na podłogach przemysłowych bez konieczności wbudowania we wnękę dzięki niskiej konstrukcji. Pewna i bezpieczna obsługa za pomocą przycisku z funkcjami wł./wył. w wyłączniku czuwakowym i awaryjnego wyłączenia. Ochrona przed przeciążeniem dzięki wbudowanemu zaworowi ograniczenia ciśnienia. Optymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji i konserwacji dzięki zintegrowanemu zaworowi samozatykającemu i króćcom konserwacyjnym.

Norma:

DIN EN 1570-1; dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE i przepisy odnośnie zapobiegania wypadkom.

Wskazówka:

  • Temperatura otoczenia wewnątrzod 0°C do 40°C.
  • Przed uruchomieniem należy zlecić specjaliście kontrolę montażu i przyłączy elektrycznych.
  • Sprawdzić właściwości podłoża pod względem masy całkowitej stołu podnośnego.