Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Izolujące rękawice ochronne z naturalnej gumy lateksowej do ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi. Im grubsza rękawica, tym większy opór elektryczny. ŚOI, kategoria III, ze stemplem kontroli. Do prac w zakresie napięcia do 1000 V, klasa 0. Długość 41 cm, grubość 1,0 mm, kolor czerwony, prosta krawędź.