This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Bordsborrmaskin ALZTRONIC med indikering av borrdjup 14 mm

Article no.: 076561 14

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning ALZTRONIC 14
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 540 W
maximalt varvtal: 230 min-1 - 4 000 min-1
maximal borr-⌀ i stål 14 mm
verktygsfäste MK2
maximal gängtapps-⌀ i stål M10
spindelns slaglängd 80 mm
matning manuell
minimalt avstånd spindel-bottenplatta 437 mm
maximalt avstånd spindel-bottenplatta 437 mm
minimalt avstånd spindel-maskinbord 75 mm
maximalt avstånd spindel-maskinbord 357 mm
kapacitet 190 mm
pelar-⌀ 65 mm
effektiv yta på maskinbord, bredd 240 mm
effektiv yta på maskinbord, längd 300 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd 300 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd 240 mm
höjdinställning maskinbord vinsch
Nominellt mått T-spår 12 mm
Antal T-spår 2
T-spårsavstånd 80 mm
vikt 83 kg
Produktslag Borrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 076561 14

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull, robust och exakt bordsborrmaskin.
  • Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz.
  • Digital varvtalsindikering.
  • Steglös varvtalsinställning.
  • Höger-/vänstergång.
  • Vridbart spindelskydd med elektrisk säkring.
  • Nödstopp (låsande).
  • 24 månaders garanti, 10 års reservdelsgaranti.
  • Utan borrchuck.

Med digital indikering av borrdjup.
Med stelt borrhuvud och höjdinställbart och vridbart maskinbord.

Anmärkning:

Fler bänkborrmaskiner på förfrågan.