LED-ficklampa P7

Article no.: 081485 P7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP X4

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning P7
IP-skyddsklass IP X4
ljusflöde 450 lm
Ljusflöde steg 2 40 lm
brinntid 25 h
Brinntid steg 2 25 h
Energiförsörjning Batteridriven
advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Antal ingående batterier 4
Internationellt utförande LR3
totallängd 130 mm
Huvud-⌀ 37 mm
vikt 175 g
bältesväska ingår i leveransen ja
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Manufacturer number 501046

Beskrivelse

Utförande:

High Performance-linje från LED LENSER för universell användning. Falltestkontrollerade från 1 m höjd.
LED Lenser är ett teknikledande företag inom området LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla dessa högkvalitativa ficklampor är utrustade med det patenterade Advanced Fokus-systemet.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Advanced Focus System kombinerar lins och reflektor och förenar därmed fördelarna med båda systemen. Resultatet är en utmärkt ljuskoncentration i fokus samt en synnerligen homogen och avfokuserad ljuskägla. Det gör att AFS räknas till världens bästa fokuseringssystem för LED-lampor.
  • Rapid Focus
    Vanliga fokuseringssystem med vridmekanism måste som regel manövreras med båda händerna. Med Rapid Focus kan man däremot snabbt reglera ljuskäglan med en hand.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081557 LR3.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen