• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

LED-ficklampa med batterier, EEX-testad 2ELED

Article no.: 081522 2ELED
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 128 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon Zon 1; Zon 21
färg hus gul
ljusflöde 40 lm
brinntid 3 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 132 mm
Huvud-⌀ 22 mm
vikt 55 g
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081522 2ELED
EAN / GTIN 032705133417
Manufacturer number 513341

Beskrivelse

Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Högkapacitetsinspektionslampa, stöttålig, damm- och vattentät.
Ljusstark LED stavlampa med fickclips. Centrumvägd ljusstråle, 6500 K. Lätt, passar i alla verktygsväskor och kan fästas i alla jackfickor. Strömbrytare bak. Med fiberoptiktillsatsen blir den idealisk för belysning av svåråtkomliga, trånga ställen.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar