Testinstrument för batterier Energy-Check LCD

Article no.: 081592
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
44 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Energy-Check LCD
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Testinstrument för batterier

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081592
EAN / GTIN 4013674184866
Manufacturer number 4000392

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt och användarvänligt testinstrument för kontroll av alla vanliga batterier och uppladdningsbara batterier Inom 2−3 sekunder indikeras batteriets verkliga energinivå i 10  %-steg och batterispänningen.

Användningsdata:

AAA, AA, C, D, 9 V, A23 (12 V), CR alla typer (litiumknappceller 3 V), LR alla typer (alkaliska knappceller), V alla typer (zink-luftknappceller).