Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.
Fördel:
Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).
Leveransinnehåll:
1 specialchuck MK2 med kylring.
1 hak- och U-nyckel.
4 spännhylsor ER25 i passande storlekar för M4−M12.
1 Flowdrill flytborr i utvald gängstorlek.
1 Flowtap rullgängtapp i utvald gängstorlek.
1 special-separationsmedel för flytborrning inklusive mässingspensel (FDKS100; 100 g).