This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Avtorkningspapper Extra kraftigt

Article no.: 089127

Produktinformasjon

Technical Data

Tidigare Tork-beteckning 440
Rivlängd 750
Lager 3
Bredd 370 mm
Längd 340 mm
Passar till hållare/dispenser F1, W1
Produktslag Papperstorkdukar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 089127
Manufacturer number 130080

Beskrivelse

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Dukarna är lämpliga för livsmedelskontakt.
Tork Avtorkningspapper, extra kraftigt (440): för att torka upp olja och fett. Starkare och bättre uppsugningsförmåga än normalt papper tack vare QuickDry-kvalitet.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl W4.