This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Kraftigt uni.avtorkningspapper, sats 2 styck

Article no.: 089125

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tidigare Tork-beteckning 420
Rivlängd 2×750
Lager 2
Bredd 235 mm
Längd 340 mm
Passar till hållare/dispenser F1, W1, W2
Satsinnehåll 2
Produktslag Papperstorkdukar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 089125
Manufacturer number 130041

Beskrivelse

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Tork kraftigt universalavtorkningspapper (420): för att ta upp vätskor och damm. Starkare och bättre uppsugningsförmåga än normalt papper tack vare QuickDry-kvalitet.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl F1/W1/W2.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen