This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Sifferstämpelsats, 10 st, normalskrift 0 - 9 3 mm HOLEX

Article no.: 085445

Beskrivelse

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Hög kvalitet, brunerad yta.

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.