This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

DNMG 110404 R UNI GARANT

Article no.: 252710 UNI

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DNMG 110404 R
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare UNI
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 55 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252710 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent