PNEU 1205 ANER-Wiper PR1525 ST1400

Article no.: 222826 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  500,13 / st.
  • from 10 st.
    NOK  416,66 / st.
on request
På lager
54 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär PNEU 1205 ANER
Typ ST1400
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 10
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 222826 ST1400
EAN / GTIN 4960664671236
Manufacturer number TLB05070

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

WIPER vändskär för bästa ytkvalitet. Endast 1 Wiper-vändskär per bestyckning. Observera korrekt montering!

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare