BDMT 170408 ER-N4 PR1225 ST1400

Article no.: 227671 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
628 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 170408 ER-N4
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227671 ST1400
EAN / GTIN 4960664609550
Manufacturer number TKB00415

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N3 och N4. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare