BDMT 170408 ER-N4 PR1210 GG

Article no.: 227681 GG
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
124 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 170408 ER-N4
Typ GG
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1210
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,09 − 0,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227681 GG
EAN / GTIN 4960664622634
Manufacturer number TKA00415

Användningstabell

GG(G)
K
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N3 och N4. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare