This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

BDMT 11T302 ER-JS PR1225 INOX

Article no.: 227355 INOX

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 11T302 ER-JS
Typ INOX
Hörnradie 0,2 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227355 INOX
Manufacturer number TKB00354

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 5,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare