Hörnfräs 90° MECH17 weldon- skaft 40/2 mm

Article no.: 227653 40/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Zeff (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 40 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig ja
ISO-kod vändskär BDMT 170408
effektivt antal skär Zeff 2
Antal vändskärsplattor 8
maximalt sågdjup ap max 59 mm
Utkragningslängd L1 73 mm
totallängd Ltot 136 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär BD.. 1704
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Manufacturer number THN03915

Beskrivelse

Utförande:

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder ae blir möjliga vid samma skärdjup ap. Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen