Excenterjusteranordning SK40 50 mm

Article no.: 239010 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
fäste SK 40
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69871
Form ADB
Invändig ja
Spirallängd A 50 mm
Produktslag ABS-urtag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Manufacturer number A50 56150

Beskrivelse

Utförande:

  • Justersträcka ± 0,25 mm av ⌀. 1 delstreck motsvarar 0,02 mm i ⌀.

Användningsdata:

För finjustering av vändskärsborrar och arborrar.

Leveransinnehåll:

Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.