This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Reamax® TS brotschhuvud H7 ASG0706 DBC 18 mm

Article no.: 239805
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid bottenhål och genomgående hål
  • Invändig: ja

Beskrivelse

Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, färdigslipade för passning H7.
Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i µ-området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till 5×D.
I geometri ASG0706 med skärfasvinkel 8°+ 45°.
För bottenhål och genomgående hål.

Anmärkning:

  • Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.
  • Passande hållare, se nr 239880 −239940.
  • Riktvärden för användning gäller genomgående hål.
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
    Nominell⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen