KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 5×D 14 mm

Article no.: 236604 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 14
Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 70 mm
Utkragningslängd LA 97 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOGX 040204 10-...
Skruvsats förvändskär 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236604 14
EAN / GTIN 4047109223202
Manufacturer number U45 51400

Beskrivelse

Utförande:

Håltolerans: D − 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605 −236610.

Rekommendation:

Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

Anmärkning:

  • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
  • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
  • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
  • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
  • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 5×D 14 mm

KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 5×D 14 mm

on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
NOK  8 382,46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
NOK  6 485,31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 1 1
Invändig ja ja
ISO-kod vändskär SOGX 040204 10-... SOGX 050204
Skruvsats förvändskär 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
Bearbetningsstrategi HPC HPC
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar
Utkragningslängd LA 97 mm 83 mm

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen