Hållare för polygonfrässkär Stål 12 mm GARANT

Article no.: 217250 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för skivtyp P12
minsta borr-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Material fräs Stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 7 mm
maximalt sågdjup Smax 2,35 mm
Utkragningslängd L1 22 mm
totallängd Ltot 69,5 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Skaftutförande  Weldon
Spännskruv-sats 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Gängdjup 20 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217250 12
EAN / GTIN 4045197542663
Manufacturer number 217250 12

Beskrivelse

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen