SOMT 120508 PDER CU 7530 ST500 GARANT

Article no.: 214864 ST500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  213,90 / st.
  • from 10 st.
    NOK  178,21 / st.
on request
På lager
933 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOMT 120508 PDER
Typ ST500
Hörnradie 0,8 mm
Sort CU7530
Skärmaterial Cermet
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214864 ST500
EAN / GTIN 4045197610652

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
Cermet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare