This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

SEKT 1204 AFTN HB 720 UNI GARANT

Article no.: 214311 UNI

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEKT 1204 AFTN
Typ UNI
Sort HB720
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214311 UNI

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
450
Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
150
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare