PolySAW grundhållare med hål 16/26

Article no.: 218210 16/26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftutförande  med hål
Invändig ja
Spänndiameter d1 26 mm
Grundhållardiameter d2 32 mm
Kraglängd L1 20 mm
totallängd Ltot 42,5 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Spännskiva 219845
Spännskruv 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218210 16/26
EAN / GTIN 2050001737410
Manufacturer number 179727

Beskrivelse

Utförande:

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. Quadrogon-gränssnitt för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

Användningsdata:

På kombidorn. Endast med PolySAW-G sågblad.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen