Vändskär typ W29 BK8425 10-010

Article no.: 216850 10-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  201,57 / st.
  • from 10 st.
    NOK  167,94 / st.
on request
På lager
453 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 030204
Beteckning 10-010
Hörnradie 0,4 mm
Sort BK8425
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 216850 10-010
EAN / GTIN 2050002046689

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Passar till:

Försänkare med vändskär nr 216660.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen