APMT 180512 SR HB 7520 ST1400 GARANT

Article no.: 215238 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  196,07 / st.
  • from 10 st.
    NOK  163,41 / st.
on request
På lager
1 060 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180512 SR
Typ ST1400
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215238 ST1400
EAN / GTIN 4045197600998

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

From the same series "Softcut®"