APMT 100308 TR HB 7515 ST1400 GARANT

Article no.: 215885 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  233,44 / st.
  • from 10 st.
    NOK  194,54 / st.
on request
På lager
4 744 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APMT 100308 TR
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
plattans tjocklek 3,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215885 ST1400
EAN / GTIN 4045197601780

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
440
Stål < 750 N/mm²
P
310
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
250
Stål < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare